Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funkwecker analog fluoreszierende Zeiger Snooze 1xAA ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funkwecker analog fluoreszierende Zeiger Snooze 1xAA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186413

  • Anzeigeart - analog

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Ja

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443420701

Sonepar Artikelnummer

121136299

Hersteller Artikelnummer

186413

Hersteller Typ

ROUNDLY

Hersteller Artikel Nr.:

186413

Anzeigeart:

analog

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Ja

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.164 kg

DCF-Funkuhr mit analoger Stunden-/Minutenanzeige, weiß, Farbe Ziffernblatt: Weiß, Farbton: Weiß, Hintergrundbeleuchtung: Weiß, Anzahl programmierbarer Alarmzeiten: 1, Betriebsart: Funk, Display: Analog, Material Gehäuse: Kunststoff, Zusatzfunktionen: DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Breite x Tiefe x Höhe: 9 x 4 x 9 cm, Durchmesser: 9 cm, Gewicht: 160 g, Anzahl Batterien: 1, Batterietyp: AA Mignon, Stromversorgung: Batterie