Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funkwecker analog geräuscharm Hintergrundlicht Snooze 1AA ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funkwecker analog geräuscharm Hintergrundlicht Snooze 1AA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186318

  • Anzeigeart - analog

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Ja

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443408068

Sonepar Artikelnummer

121136301

Hersteller Artikelnummer

186318

Hersteller Typ

ELEGANCE PRO WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

186318

Anzeigeart:

analog

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Ja

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.185 kg

DCF-Funkuhr mit analoger Stunden-/Minutenanzeige, weiß, Farbe Akeneo: Weiß, Farbe Ziffernblatt: Weiß, Farbton: Weiß, Hintergrundbeleuchtung: Weiß, Anzahl programmierbarer Alarmzeiten: 1, Betriebsart: Funk, Display: Analog, Material Gehäuse: Kunststoff, Zusatzfunktionen: DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Breite x Tiefe x Höhe: 10,5 x 5,1 x 10,5 cm, Durchmesser: 10 cm, Gewicht: 156 g, Anzahl Batterien: 1, Batterietyp: AA Mignon, Stromversorgung: Batterie