Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funkwecker analog geräuscharm Thermometer Snooze 1AA sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funkwecker analog geräuscharm Thermometer Snooze 1AA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186448

  • Anzeigeart - analog

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Ja

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443467652

Sonepar Artikelnummer

121136298

Hersteller Artikelnummer

186448

Hersteller Typ

MULTI

Hersteller Artikel Nr.:

186448

Anzeigeart:

analog

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Ja

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.190 kg

DCF-Funkuhr mit analoger Stunden-/Minutenanzeige und digitaler Anzeige für Datum, Temperatur und Sekunden, Datumanzeige: Tag, Monat, Farbe: Schwarz, Farbe Ziffernblatt: Schwarz, Hintergrundbeleuchtung: Weiß, Anzahl programmierbarer Alarmzeiten: 1, Betriebsart: Funk, Display: Analog und Digital, Material Gehäuse: Kunststoff, Temperatur Auflösung: 1 °, Temperatur Genauigkeit (Innen- und Außenbereich): ±5℃, Zusatzfunktionen: DCF-Funkuhr, Schlummerfunktion, Thermometer (-10°C bis +50°C), Breite x Tiefe x Höhe: 9,5 x 4,5 x 9,5 cm, Gewicht: 192 g, Anzahl Batterien: 1, Batterietyp: AA Mignon, Stromversorgung: Batterie