Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funkwecker digital Hintergrundlicht Datumanzeige 2xAA sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funkwecker digital Hintergrundlicht Datumanzeige 2xAA sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185895

  • Anzeigeart - digital

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Ja

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443519863

Sonepar Artikelnummer

121162735

Hersteller Artikelnummer

185895

Hersteller Typ

DIGITALER FUNKWECKER RHODOS 185895

Hersteller Artikel Nr.:

185895

Anzeigeart:

digital

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Ja

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

schwarz

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.170 kg

präziser DCF-Funkwecker mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur, DCF-Funkuhr mit automatischer Zeitanpassung an die genaueste Uhr der Welt, aus- und einschaltbarer Helligkeitssensor aktiviert sich bei Dunkelheit automatisch, die Zeitzone lässt sich manuell einstellen, wenn sich die DCF-Zeit von der der Zeitzone unterscheidet, bei Nichtgebrauch kann das DCF-Funksignal komplett abgeschaltet werden, zwei Weckzeiten programmierbar, praktisch wenn zwei Personen zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen, Speed-Alarm weckt Schlafmützen mit zunehmendem Weckton-Tempo, übersichtliches Display mit großer Zeitanzeige, orangefarbene Hintergrundbeleuchtung für optimale Ablesbarkeit im Dunkeln: automatisch über Helligkeitssensor oder per Tastendruck aktivierbar, kompakte Größe, ideal als Reisewecker, Symbol informiert bei niedriger Batteriekapazität, Uhr-/Kalender-/Weckfunktion: Uhrzeit umschaltbar 12-/24-h-Format, Datumsanzeige (Tag/Monat/Wochentag), Wochentaganzeige (7 Sprachen: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Dänisch, Niederländisch), Schlummerfunktion über Snooze-Taste an der Oberseite: pausiert den Alarm für ca. 8 Minuten, Thermometer: für die ideale Schlaftemperatur: Anzeige der Innenraumtemperatur, umschaltbar zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit