Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Funkwecker digital Nachtlicht-Funktion Datumanzeige 2xAA ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Funkwecker digital Nachtlicht-Funktion Datumanzeige 2xAA ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 186319

  • Anzeigeart - digital

  • Funkgesteuerte Zeiteinstellung - Ja

  • Sprachsteuerung - Nein

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443409386

Sonepar Artikelnummer

121136302

Hersteller Artikelnummer

186319

Hersteller Typ

RC 550 WEISS

Hersteller Artikel Nr.:

186319

Anzeigeart:

digital

Funkgesteuerte Zeiteinstellung:

Ja

Sprachsteuerung:

Nein

Grundfarbe:

weiß

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91051100

Gewicht:

0.222 kg

DCF-Funkuhr mit digitaler Anzeige von Uhrzeit, Weckzeit, Datum und Temperatur, weiß, Datumanzeige: Tag, Monat, Wochentag, Farbe: Weiß, Farbe Akeneo: Weiß, Farbton: Weiß, Hintergrundbeleuchtung: Orange, Wechselanzeige: 12/24h, Anzahl programmierbarer Alarmzeiten: 1, Betriebsart: Funk, Display: Digital, Material Gehäuse: Kunststoff, Temperatur Auflösung: 0,1 °, Temperatur Genauigkeit (Innen- und Außenbereich): ±2°C, Temperatur Messbereich: -5°C bis +50°C °, Zusatzfunktionen: DCF-Funkuhr, Nachtlichtfunktion, Schlummerfunktion, Breite x Tiefe x Höhe: 9,5 x 2,5 x 8 cm, Gewicht: 220 g, Anzahl Batterien: 2, Batterietyp: AA Mignon, Stromversorgung: Batterie