Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - HDMI-Kabeladapter MicroSteck.auf TypAKuppl.Ethern vergo 10cm

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - HDMI-Kabeladapter MicroSteck.auf TypAKuppl.Ethern vergo 10cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205168

  • Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443434685

Sonepar Artikelnummer

121001158

Hersteller Artikelnummer

205168

Hersteller Typ

HDMI KABELADAPTER 205168

Hersteller Artikel Nr.:

205168

Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0.1 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.018 kg

Hama HDMI™-Kabeladapter, Typ D (Micro) St. - Typ A Kupplung, Ethernet, vergoldet. Zum Verbinden von einem HDMI™-Kabel Typ A an Geräte mit HDMI™ Typ D (Micro)-Buchse (z.B. Camcorder)