Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - High Speed HDMI™-Kabel 4K Stecker-Stecker ARC Ethernet 5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - High Speed HDMI™-Kabel 4K Stecker-Stecker ARC Ethernet 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205007

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443439390

Sonepar Artikelnummer

121022440

Hersteller Artikelnummer

205007

Hersteller Typ

HDMI KABEL 5M 205007

Hersteller Artikel Nr.:

205007

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

5 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.169 kg

Kinofeeling in Ultra-HD an Smartphone, Tablet und Notebook gibt es mit diesem HDMI™-Kabel: gestochen scharfe Kontraste, brillante, detailreiche Farben - da reicht sogar der kleine Bildschirm, um ein Mittendrin-statt-nur-dabei-Feeling zu bekommen. Länge: 5m