Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - High Speed HDMI™-Kabel Stecker - Stecker ARC 10m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - High Speed HDMI™-Kabel Stecker - Stecker ARC 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205280

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443450180

Sonepar Artikelnummer

121001160

Hersteller Artikelnummer

205280

Hersteller Typ

HDMI KABEL 10M 205280

Hersteller Artikel Nr.:

205280

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

10 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.368 kg

Hama High Speed HDMI™-Kabel, Stecker - Stecker, 10 m. High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher