Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 3D St-St 1.5m sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 3D St-St 1.5m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205000

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443432278

Sonepar Artikelnummer

121197071

Hersteller Artikelnummer

205000

Hersteller Typ

HIGH SPEED HDMI-KABEL 1.5M 205000

Hersteller Artikel Nr.:

205000

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.067 kg

High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher, Übertragung aller digitalen Video-, Audio- und Kopierschutzdaten und Signale, High-Speed-Übertragung von bis zu 10,2 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards, mit integriertem Audiorückkanal (ARC)