Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St UltraSlim 1m sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 4K 3D Ethernet St-St UltraSlim 1m sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205074

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443515025

Sonepar Artikelnummer

121197073

Hersteller Artikelnummer

205074

Hersteller Typ

HIGH SPEED HDMI-KABEL 1M 205074

Hersteller Artikel Nr.:

205074

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.029 kg

zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher, für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte, HDR optimiert die Darstellung von Kontrast, Farbtiefe, Helligkeit und Schärfe für lebendige Bilder, HEC unterstützt Netzwerkverbindungen via HDMI™ für einen verringerten Verkabelungsaufwand, ARC für eine Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.), hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität, Ultra-Slim-Design: ultradünn und superleicht, perfekt für mobile Endgeräte und für unterwegs, leicht und platzsparend durch ultradünnes, flexibles Kabel sowie extra kleine Stecker, massives Vollmetallgehäuse zum Schutz vor äußeren Einflüssen