Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 8K 3D Ethernet St-St Gewebe verg. 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - HighSpeed HDMI-Kabel 8K 3D Ethernet St-St Gewebe verg. 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205445

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443458537

Sonepar Artikelnummer

121197072

Hersteller Artikelnummer

205445

Hersteller Typ

HIGH SPEED HDMI-KABEL 1.5M 205445

Hersteller Artikel Nr.:

205445

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Steckrichtung Anschluss 1:

gerade

Steckrichtung Anschluss 2:

gerade

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.079 kg

High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher, HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 7680 x 4320 (8K) Bildpunkte, dynamic HDR ermöglicht es, jedes Bild mit seinen individuellen Spitzenwerten für Tiefe, Schärfe, Helligkeit, Kontrast und erweiterten Farbraum wiederzugeben, vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung, integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s, 3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite, eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz, optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch, High Speed Übertragung von bis zu 48 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz, Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz/120Hz, 7680 x 4320 - 30 Hz/60 Hz, Farbraum: 30/36/48 bit, Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD, Übermittlung der Art des Zuspielers über ACE (Automatic Content Enhancement), HDMI™-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control)