Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - IR-Universalfernbedienung f. Samsung TVs lernfähig sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - IR-Universalfernbedienung f. Samsung TVs lernfähig sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 221060

  • Max. Anzahl steuerbarer Geräte - 1

  • Signalübertragung - Infrarot

  • Mit Display - Nein

  • Lernfähig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4047443506634

Sonepar Artikelnummer

121197038

Hersteller Artikelnummer

221060

Hersteller Typ

UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG 221060

Hersteller Artikel Nr.:

221060

Max. Anzahl steuerbarer Geräte:

1

Signalübertragung:

Infrarot

Mit Display:

Nein

Lernfähig:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

211 mm

Breite:

51 mm

Tiefe:

26 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.180 kg

universale 1:1 Infrarot-Ersatzfernbedienung für Samsung TVs mit den Funktionen der Originalfernbedienung, lernfähige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus übertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist, smarte Taste für schnellen Zugriff: 1 Stream-Taste zum Auswählen des App-Menüs, damit Sie schneller zu Streamingdiensten und Co. gelangen, selbstleuchtende Tasten: Ziffernfeld und Hauptasten sind lumineszierend - so ist die Bedienung auch im abgedunkelten Zimmer kinderleicht, ohne, dass Sie erst Licht einschalten müssen, Easy-Mode-Funktion: Der Funktionsumfang der Fernbedienung lässt sich einschränken, damit die TV-Einstellungen nicht versehentlich geändert werden, ideal z.B. im Hotel oder auch für Senioren, so schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil, Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll und steigern die Recyclingfähigkeit, FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um, direkt einsatzbereit: Ersatzfernbedienung mit voreingestelltem Code für die meisten Samsung TVs, Codes für weniger gängige Modelle sind einstellbar, herstellerspezifische Sondertasten, ergonomische Haupttasten zur einfachen Steuerung von Lautstärke und Programmauswahl, Funktionsspeicher: speichert alle Funktionen der angelernten Tasten der TV-Universal-Fernbedienung während des Batteriewechsels dauerhaft, mit der großen Reichweite von 10 Metern können Sie den Fernseher auch in großen Wohnräumen komfortabel steuern, Funktions-LED zeigt an, ob die Fernbedienung ein Signal sendet, Energiesparfunktion: Universalfernbedienung schaltet sich automatisch aus, wenn eine Taste länger als 15 Sekunden gedrückt wird – verlängert die Lebensdauer der Batterien, wenn die Fernbedienung z.B. zwischen Sofakissen feststeckt und eine Taste dauerhaft Druck erhält, das Gehäuse dieser Fernbedienung besteht zu 100 % aus recyceltem ABS-Kunststoff