Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - KFZ-Kassettenadapter f.Handys MP3-/CD-Player 3.5mm-Klinke

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - KFZ-Kassettenadapter f.Handys MP3-/CD-Player 3.5mm-Klinke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17524

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85229000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249175243

Sonepar Artikelnummer

120552513

Hersteller Artikelnummer

17524

Hersteller Typ

KFZ-KASSETTENADAPTER 17524

Hersteller Artikel Nr.:

17524

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85229000

Gewicht:

0.042 kg

zur Verbindung von portablen MP3-/CD-/MD-Playern, iPods oder Smartphones an Autoradios mit vorhandenem Kassettenschacht, Anschluss an den Player (Kopfhörer oder Line-Ausgang) mit 3,5-mm-Klinkenstecker Stereo, Adapter wie eine gewöhnliche Kassette in den Schacht stecken und Smartphone, MP3-/CD-/MD-Player oder iPod über den Klinkenstecker anschließen, kompatibel mit allen Geräten mit 3,5-mm-Klinkenbuchse