HAMA - Kopfhörer Bügel einseitige Kabelf. 2m Kabel sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221781
Ausführung - mit Kabel
Bauform - ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz - 32 Ohm
Befestigungsart - Kopfbügel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443538505
Sonepar Artikelnummer
121240989
Hersteller Artikelnummer
221781
Hersteller Typ
KOPFHÖRER SHELL II 221781
Hersteller Artikel Nr.:
221781
Ausführung:
mit Kabel
Bauform:
ohrumschließender Kopfhörer
Impedanz:
32 Ohm
Befestigungsart:
Kopfbügel
Farbe:
schwarz
Einohr-Kopfhörer:
Nein
Tonqualität:
Stereo
Frequenz:
20 .. 20000 Hz
Kabellänge:
2 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.286 kg


