Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Ladeadapter QuickCharge 3.0 USB-A 19.5W sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Ladeadapter QuickCharge 3.0 USB-A 19.5W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201641

  • Schnell-Ladegerät - Ja

  • Mit Entladungsfunktion - Nein

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443489500

Sonepar Artikelnummer

121022441

Hersteller Artikelnummer

201641

Hersteller Typ

USB LADEADAPTER 201641

Hersteller Artikel Nr.:

201641

Schnell-Ladegerät:

Ja

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.113 kg

Der Akku von Smartphone oder Tablet ist leer, aber keine Zeit zum Laden? Mit dem Schnellladegerät laden Sie nicht nur in Höchstgeschwindigkeit, sondern auch effizient und optimiert – das schont den Akku und das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.