HAMA - Ladekabel, USB-A - Lightning, für iPhone/iPad, MFi, 2 m, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 125149
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443553805
Sonepar Artikelnummer
121410657
Hersteller Artikelnummer
125149
Hersteller Typ
USB-LABEL USB-A-LIGHTNING 2M WS
Hersteller Artikel Nr.:
125149
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.085 kg
USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Apple iPhones und iPads. Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Tablet in Höchstgeschwindigkeit laden. Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung. Maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods. Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität. Aus Alt mach Neu: Kabelmantel, Knickschutz und Steckergehäuse dieses Produkts bestehen zu 100 % aus nachweislich recyceltem Kunststoff. so schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil. Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmüll. FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus kontrollierten, zertifizierten Quellen. Innenleiter aus Kupfer für schnellen Datentransfer und beste Energieversorgung. Verbraucherhinweis: MFi-Produkte sind von Apple lizenziert und speziell für den Anschluss an iPhone, iPad und iPod. Apple schreibt hohe Qualitätsstandards vor und prüft diese, bevor die Produkte auf den Markt kommen.


