Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - LED-Frontlicht 25Lux 100Lumen 2 Leuchtmodi IPX4 3xAAA Batt.

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - LED-Frontlicht 25Lux 100Lumen 2 Leuchtmodi IPX4 3xAAA Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178106

  • Geeignet für Scheinwerfer PKW - Nein

  • Geeignet für Scheinwerfer LKW - Nein

  • Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW - Nein

  • Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443323941

Sonepar Artikelnummer

120552497

Hersteller Artikelnummer

178106

Hersteller Typ

FAHRRAD-FRONTLICHT PROFI 178106

Hersteller Artikel Nr.:

178106

Geeignet für Scheinwerfer PKW:

Nein

Geeignet für Scheinwerfer LKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:

Nein

Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:

Nein

Geeignet für Wasserfahrzeug:

Nein

Geeignet für Fahrrad:

Ja

Geeignet für Moped:

Nein

Geeignet für Motorrad:

Nein

Geeignet für Schienenverkehr:

Nein

Geeignet für Flugzeug:

Nein

Geeignet für Gabelstapler:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85121000

Gewicht:

0.136 kg

hochwertige LED-Lampe fürs Fahrrad, für besseres Sehen und Gesehen werden im Straßenverkehr, erfüllt die strengen Anforderungen der deutschen Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), spezielles Design des Frontlichtes vermeidet, dass Passanten oder Verkehr auf anderer Straßenseite geblendet werden, Frontlicht mit 2 Leuchtmodi: volle Power und Energiesparmodus, 25 Lux, 100 Lumen, werkzeuglose Montage, LED-Batterieanzeige