Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - LED-Lichterkette f. außen WLAN Farbwechsel dimmb. IP65 10m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - LED-Lichterkette f. außen WLAN Farbwechsel dimmb. IP65 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176660

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443526168

Sonepar Artikelnummer

121197050

Hersteller Artikelnummer

176660

Hersteller Typ

LED-LICHTERKETTE 176660

Hersteller Artikel Nr.:

176660

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Gesamtlänge:

10 m

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.150 kg

mit smarten LED-Lichterketten ein Statement in Sachen ästhetischer Lichtgestaltung setzen: Entdecken Sie die Magie des Lichts und kreieren Sie Ihre Beleuchtung ganz individuell nach dem DIY-Prinzip - illuminieren Sie Garten, Terrasse, Balkon und Wohnräume ganz nach Ihren Vorstellungen, smartes Farbenspiel: Mit der LED-Lichterkette tauchen Sie in eine neue Dimension der kreativen Lichtarchitektur ein – gestalten Sie jedes einzelne Segment ganz individuell in Ihren Lieblingsfarben, kunterbunt, im Farbwechsel, blinkend, als Lauflicht, gedimmt oder nutzen Sie die 44 voreingestellten Szenen, kreative Farbexplosion: buntes Happy-Hippie-Flair oder Ihre persönlichen Wohlfühlfarben – der intelligente RGBIC-Chip ermöglicht, dass die Lichterkette in mehreren Farben gleichzeitig leuchten kann, Säule, Geländer, Balkon oder Weihnachtsbaum: Das flexible Lichtband lässt sich um alle Außenelemente, Dekorationen und Gartenbepflanzungen wickeln wie auch im Innenbereich befestigen, smarter Farbrausch: Wählen Sie aus 16 Millionen Farben genau die passende für Ihre Stimmung oder Ihren Anlass und tauchen Sie mit der Outdoor-Lichterkette Bäume und Balkon in Ihre Lieblingsfarbe, wählen Sie einen bunten Farbwechsel für die Party oder dimmen Sie die Lichterkette für eine gemütliche Gartenbeleuchtung, wasserdichte Outdoor-Lichterkette: Ob Sommerfest oder Weihnachtsfeier – mit der LED-Lichterkette genießen Sie auch bei Regen und Schnee die stimmungsvolle, smarte Gartenbeleuchtung, denn die Schutzklasse IP65 schützt vor Strahlwasser aus allen Richtungen, programmierbare LED-Lichterkette = Zeitschaltuhr: zu beliebigen Zeiten ein- und ausschalten – einfach über die App einrichten und nicht mehr daran denken müssen, unsere smarte Lichterkette funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benötigen kein zusätzliches Gerät und sparen Zusatzkosten, da die Lichterkette eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt, ob Sofa oder S-Bahn: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von überall die LED-Lichterkette und haben jederzeit die Kontrolle über Ihre Beleuchtung, ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachsteuerung komfortabel verschiedenste Lichteffekte mit der smarten Lichterkette steuern, Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App können Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen, einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benötigt wird, haben Sie Ihre Geräte innerhalb weniger Minuten eingerichtet, hohe Kompatibilität: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknüpfen, mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten lassen sich Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen, z.B. mit einem WLAN-Lichtband, das in den gleichen Farben leuchtet, mit gezieltem Steuern der smarten Beleuchtung Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Gartenlicht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit über den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert, flexible Stromversorgung über USB-A-Anschluss, z.B. mit Netzteil oder Power Pack, die passende Schutzklasse für jedes Teil: Lichterkette IP65 wasserdicht, Controller IP44 spritzwassergeschützt, USB-Stecker IP20 staubgeschützt, Ihre Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern gespeichert Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 6 und iOS 11.0 oder höher Verbraucherhinweis: Amazon Alexa/Google Assistant: Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill "Hama Smart Home" in der Alexa-App/"Hama Smart Home"-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Smart Home-App mit Alexa/Google verbunden. Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (z.B. Ein-/Ausschalten, stufenlos dimmen, Farben wechseln).