Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - microSDHC 32GB Class 10 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - microSDHC 32GB Class 10 UHS-I 80MB/s + Adapter/Mobile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124139

  • Speicherkapazität - 32 GB

  • Ausführung - microSD

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85235110

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443300423

Sonepar Artikelnummer

121197095

Hersteller Artikelnummer

124139

Hersteller Typ

MICRO SD MEMROY CARD 124139

Hersteller Artikel Nr.:

124139

Speicherkapazität:

32 GB

Ausführung:

microSD

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85235110

Gewicht:

0.001 kg

beliebig oft beschreib- und löschbares Wechselspeichermedium, für Real-time/Broadcast-Aufnahmen, ermöglicht schnelle und direkte Datenübertragung zwischen Speicherkarte und UHS-I-fähigem Endgerät, micro SecureDigital High Capacity Card (microSDHC), entspricht neuem SD-3.01-Standard, besonders geeignet für Real-time Full-HD-Video- und 3D-Videoaufnahmen, inkl. Adapter auf SD-Kartenformat Verbraucherhinweis: Diese microSDHC-Speicherkarte ist nur geeignet für Endgeräte mit microSDHC-Steckplatz (nicht abwärtskompatibel zu microSD-Steckplätzen). Serie: Memory Fast Max. Datenübertragungsrate: 80 MB/s Speicherkapazität: 32 GB UHS-Standard: UHS-I Ausführung: microSD High Capacity (microSDHC) Inkl. Adapter: SD-Adapter Standard Speed Class: Class 10 UHS Speed Class 1 Video Speed Class: V10