Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Multi-Dev-Tastatur-Maus-Set QWERTZ DE kabellos LiIon sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Multi-Dev-Tastatur-Maus-Set QWERTZ DE kabellos LiIon sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 173069

  • Mit Trackball - Nein

  • Mit Maus - Ja

  • Drahtlos - Ja

  • Höhe - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443520517

Sonepar Artikelnummer

121197026

Hersteller Artikelnummer

173069

Hersteller Typ

TASTATUR-MAUS SET WKM-750 173069

Hersteller Artikel Nr.:

173069

Mit Trackball:

Nein

Mit Maus:

Ja

Drahtlos:

Ja

Höhe:

18 mm

Breite:

412 mm

Tiefe:

138 mm

Ausführung:

QWERTZ

Farbe:

schwarz

Mit Display:

Nein

Mit Joystick:

Nein

Batteriebetrieben:

Ja

Anschluss für Kopfhörer:

Nein

Anschluss für Mikrofon:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Funkreichweite:

10 m

Feuchtigkeitsresistent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84716060

Gewicht:

0.673 kg

mehrere Geräte gleichzeitig verbinden via Multi-Device: Set aus Office-Tastatur und optischer 6-Tasten-Maus zur kabellosen Steuerung von Computer, Smartphone und Tablet über Bluetooth oder Funk in Verbindung mit dem USB-A-Empfänger, überall sofort startklar: die Multi-Device-Tastatur mit Maus verfügt über 1 Funk- und 2 Bluetooth-Kanäle und lässt sich so mit bis zu 3 Endgeräten gleichzeitig verbinden – per Tastendruck blitzschnell wechseln, langlebige und robuste Scissortasten: ideal für intuitives, flüssiges und geräuscharmes Tippen selbst bei sehr hoher Eingabegeschwindigkeit, produktiver mit künstlicher Intelligenz: Assist-Taste aktiviert den programmübergreifenden KI-Assistenten, mit Fn aktivieren: Steuern der Multimediafunktionen über die Zweitbelegung der F-Tasten – ohne den umständlichen Weg über die Systemeinstellungen gehen zu müssen, ganz einfach FN-Lock aktivieren und deaktivieren: tauscht die Erst- und Zweitbelegung der Tasten F1 bis F12 – so können Sie z.B. direkt die Multimedia-Funktionen über die F-Tasten nutzen, ohne jeweils zusätzlich die Fn-Taste gedrückt zu halten, die Lichtstärke der beleuchteten Tastatur ist dimmbar und sorgt für ein optimales Handling im Dunkeln – ideal für spontane Einfälle und schnelle Notizen jederzeit, leistungsstark und wiederaufladbar: Der integrierte Lithium-Polymer-Akku in Wireless-Tastatur und -Maus garantiert maximale Flexibilität, ergonomisches Tippgefühl: Die klappbaren Standfüße ermöglichen drei verstellbare Tippwinkel für ein rutschfestes und bequemes Arbeiten an der schnurlosen Tastatur, so schließt sich der Kreis: Dieses Produkt besteht zu mindestens 20 % aus recycelten Materialien – so nehmen wir an einem umweltfreundlichen Kreislauf teil, sicher ist sicher: Die kabellose Tastatur verschlüsselt sämtliche Tastenanschläge nach dem Verschlüsselungsstandard AES-128, edle Optik und modernes Design dank hochwertiger und robuster Komponenten aus Aluminium, fester Platz: Der verstaubare USB-Empfänger kann platzsparend wahlweise im Tastatur- oder Mausgehäuse transportiert werden, Blue-Wave-Sensor ermöglicht die Benutzung der optischen Maus auf beinahe allen Oberflächen, die kabellose Maus schmiegt sich durch ihre ergonomische Form perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen, leise Maus ohne Klickgeräusch: flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Wireless-Maus, praktische Seitentasten: die Browser-Tasten der kabellosen Maus unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion zum einfachen Navigieren, z.B. für Internet-Browsers, Outlook etc., Full-Size mit allen Funktionen: Die 100%-Tastatur mit Nummernblock erfüllt sämtliche Anforderungen in Büro und Home-Office, die laserbeschrifteten Tasten der Wireless-Tastatur sorgen für eine hohe Abriebbeständigkeit, zuverlässige Bluetooth- und 2,4-GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen), separater Ein-/Ausschalter für Maus und Tastatur, Standby-Modus nach 5 Minuten Inaktivität der drahtlosen Tastatur und Maus, der Funk-Receiver verbindet Tastatur und Maus mit Laptop etc. – einfach Plug-and-Play ohne Treiberinstallation, PC-Maus mit dpi-Schalter, robustes 2-Wege-Scrollrad aus Metall, polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten, Gehäuse und Tasten dieses Tastatur-Maus-Sets bestehen zu 65% aus recyceltem ABS-Kunststoff Systemvoraussetzungen: alle Funktionen nutzbar mit den Betriebssystemen Windows 11/10, möglicherweise eingeschränkt nutzbar mit den Betriebssystemen MacOS 11 oder höher, iOS 14 oder höher, iPadOS 14 oder höher, Android 8.0 oder höher, für Bluetooth bei Laptop oder Desktop-PC: vorhandene Bluetooth-Funktion oder -Empfänger