HAMA - Multimedia-Tastatur QWERTZ seitl.Leuchtstreifen kabelgeb. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182663
Mit Trackball - Nein
Mit Maus - Nein
Drahtlos - Nein
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443371348
Sonepar Artikelnummer
121162743
Hersteller Artikelnummer
182663
Hersteller Typ
TASTATUR ANZANO 182663
Hersteller Artikel Nr.:
182663
Mit Trackball:
Nein
Mit Maus:
Nein
Drahtlos:
Nein
Höhe:
12 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
154 mm
Ausführung:
QWERTZ
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Nein
Mit Joystick:
Nein
Batteriebetrieben:
Nein
Anschluss für Kopfhörer:
Nein
Anschluss für Mikrofon:
Nein
Feuchtigkeitsresistent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.539 kg


