Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Nacht- u. Orientierungslicht Dämmerungssensor Steckdose bunt

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Nacht- u. Orientierungslicht Dämmerungssensor Steckdose bunt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223497

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443491671

Sonepar Artikelnummer

121047542

Hersteller Artikelnummer

223497

Hersteller Typ

NACHTLICHT CIRCLE COLOUR 223497

Hersteller Artikel Nr.:

223497

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

sonstige

Drehbar:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Ja

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.227 kg

Energiesparendes LED-Nacht- und Orientierungslicht (weiß, grün, blau) mit Dämmerungssensor und integrierter Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern etc.