Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Nachtlicht LED m. Stecker Dämmerungssensor IP20 ro

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Nachtlicht LED m. Stecker Dämmerungssensor IP20 ro

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223492

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - rot

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443491527

Sonepar Artikelnummer

121022443

Hersteller Artikelnummer

223492

Hersteller Typ

NACHTLICH ROT 223492

Hersteller Artikel Nr.:

223492

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

rot

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Steckdose:

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.140 kg

Rotes Nacht- und Orientierungslicht mit energiesparender LED-Leuchtdiode zur bodennahen Beleuchtung für Kinderzimmer, Bade- und Schlafzimmer, Hausflure, Treppen, Keller etc.