HAMA - Nachtlicht LED m.Stecker Dämmerungssensor IP20 ws
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223491
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047443491459
Sonepar Artikelnummer
121022444
Hersteller Artikelnummer
223491
Hersteller Typ
NACHTLICHT WEIß 223491
Hersteller Artikel Nr.:
223491
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.140 kg


