Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Nachtlicht LED m.Stecker Steckdose /Bew.-/Dämmerungssens.

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Nachtlicht LED m.Stecker Steckdose /Bew.-/Dämmerungssens.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223496

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443491664

Sonepar Artikelnummer

121022445

Hersteller Artikelnummer

223496

Hersteller Typ

NACHTLICHT CIRCLE 223496

Hersteller Artikel Nr.:

223496

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

Ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Drehbar:

Ja

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Bewegungsmelder:

Ja

Mit Steckdose:

Ja

USB-Anschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.228 kg

Energiesparendes LED-Nacht- und Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und integrierter Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz zum Einsatz in Kinderzimmern, Hausfluren, Kellern etc.