Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Netzkabel Euro-Stecker - 2-pol.-Kupplung (Doppelnut) 1.5m

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Netzkabel Euro-Stecker - 2-pol.-Kupplung (Doppelnut) 1.5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200732

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443443533

Sonepar Artikelnummer

121001162

Hersteller Artikelnummer

200732

Hersteller Typ

NETZKABEL 1.5M 200732

Hersteller Artikel Nr.:

200732

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Länge:

1.5 m

Anzahl der Pole Anschluss 1:

1

Anzahl der Pole Anschluss 2:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.071 kg

Hama Netzkabel, Euro-Stecker - 2-pol.-Kupplung (Doppelnut), 1,5 m. Universales Netzkabel zum Anschluss von elektrischen Geräten an das Stromnetz