Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Netzteil für KFZ einstellb. 2000mA 24W max.12V 8Adapter

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Netzteil für KFZ einstellb. 2000mA 24W max.12V 8Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223402

  • Eingangsspannung - 14 V

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Ausgangsstrom - 2000 mA

  • Stabilisiert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443485618

Sonepar Artikelnummer

121022437

Hersteller Artikelnummer

223402

Hersteller Typ

NETZTEIL FÜR KFZ 223402

Hersteller Artikel Nr.:

223402

Eingangsspannung:

14 V

Ausgangsspannung:

12 V

Ausgangsstrom:

2000 mA

Stabilisiert:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.288 kg

Netzteil für elektronische Geräte, die über den Zigarettenanzünder im Kfz betrieben werden sollen, z.B. Navigationsgerät, Mobilfunk-Router, akkubetriebenes Werkzeug, ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzgerät