HAMA - Optische Funkmaus 1200dpi USB-A-Stecker 2xAAA gn-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173024
Mit Maus - Ja
Drahtlos - Ja
Höhe - 37 mm
Breite - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443479730
Sonepar Artikelnummer
121055527
Hersteller Artikelnummer
173024
Hersteller Typ
3-TASTEN-MAUS MW-300 V2 GN 173024
Hersteller Artikel Nr.:
173024
Mit Maus:
Ja
Drahtlos:
Ja
Höhe:
37 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
103 mm
Batteriebetrieben:
Ja
Funkreichweite:
8 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.869 kg


