HAMA - Optische Funkmaus 6Tasten 1600dpi USB-A-St. Akku ergon. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 173032
Drahtlos - Ja
Farbe - schwarz
Auflösung - 1600 DPI
Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443500793
Sonepar Artikelnummer
121162737
Hersteller Artikelnummer
173032
Hersteller Typ
6-TASTEN-MAUS MW-500 RECH. 173032
Hersteller Artikel Nr.:
173032
Drahtlos:
Ja
Farbe:
schwarz
Auflösung:
1600 DPI
Bluetooth:
Nein
Mit Fingerabdrucksensor:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Ergonomisch:
Ja
Geeignet für Rechtshänder:
Ja
Geeignet für Linkshänder:
Nein
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzahl der Tasten:
6
Mit Trackball:
Nein
Programmierbar:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Feuchtigkeitsresistent:
Nein
Aufladbar:
Ja
Funkreichweite:
10 m
Breite:
85 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
42 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.113 kg


