HAMA - Optische Maus 3Tasten 1000dpi USB-A-Stecker kabelgeb. ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182603
Drahtlos - Nein
Farbe - weiß
Mit Batterie - Nein
Kabellänge - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443371430
Sonepar Artikelnummer
121162741
Hersteller Artikelnummer
182603
Hersteller Typ
3-TASTEN MAUS MC-200 182603
Hersteller Artikel Nr.:
182603
Drahtlos:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Batterie:
Nein
Kabellänge:
1.5 m
Auflösung:
1000 DPI
Bluetooth:
Nein
Mit Fingerabdrucksensor:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Ergonomisch:
Nein
Geeignet für Rechtshänder:
Ja
Geeignet für Linkshänder:
Ja
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Tasten:
3
Mit Trackball:
Nein
Programmierbar:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Feuchtigkeitsresistent:
Nein
Aufladbar:
Nein
Breite:
64 mm
Tiefe:
114 mm
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716070
Gewicht:
0.086 kg


