HAMA - PC-Lautsprecher 2.0 aktiv Stromvers. über USB 2x120mW sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 57139
Farbe - schwarz
Aktiv-System - Ja
Frequenz - 200 .. 16000 Hz
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4007249571397
Sonepar Artikelnummer
120400452
Hersteller Artikelnummer
57139
Hersteller Typ
E 80 57139
Hersteller Artikel Nr.:
57139
Farbe:
schwarz
Aktiv-System:
Ja
Frequenz:
200 .. 16000 Hz
Breite:
70 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
67 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182100
Gewicht:
0.385 kg
Aktiv-Lautsprecher für Computer und Notebooks, Sinusleistung: 2x 120 mW (Klirrfaktor 8 %), Stromversorgung über USB-Anschluss (Bus-powered), Ein-/Ausschalter, Lautstärkeregler, 3,5-mm-Klinkenstecker, Maße: 7x6,7x14,5 cm, Gehäusefarbe: Schwarz


