Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Powerbank 20000mAh USB-C 2xUSB-A anthrazit

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Powerbank 20000mAh USB-C 2xUSB-A anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201710

  • Kapazität - 2000 mAh

  • Länge - 70 mm

  • Höhe inkl. Pole - 140 mm

  • Breite - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443514721

Sonepar Artikelnummer

121197029

Hersteller Artikelnummer

201710

Hersteller Typ

POWER PACK PERFORMANCE 20 201710

Hersteller Artikel Nr.:

201710

Kapazität:

2000 mAh

Länge:

70 mm

Höhe inkl. Pole:

140 mm

Breite:

27 mm

Gewicht:

361 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.400 kg

schnell laden, unterwegs laden: Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Geräte mit Strom – egal ob im Büro, Flugzeug oder am Strand, Power Pack sorgt für den Energieschub unterwegs, optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co, zertifizierte Zellen für höchste Qualität und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz, klein und leicht: Das mobile Ladegerät passt in jede Tasche und ins Handgepäck, maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhörer, eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 165 Stunden länger zu nutzen, über den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 8 Stunden vollgeladen, integriertes LED-Display: zeigt genau von 1 bis 100 Prozent, wie viel Power noch zur Verfügung steht, Eingang: USB-C, 3 Ausgänge: 1x USB-C, 2x USB-A