Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Powerbank 24000mAh USB-C 2xUSB-A anthrazit

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Powerbank 24000mAh USB-C 2xUSB-A anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201711

  • Kapazität - 24000 mAh

  • Länge - 75.5 mm

  • Höhe inkl. Pole - 152 mm

  • Breite - 275 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443514738

Sonepar Artikelnummer

121197030

Hersteller Artikelnummer

201711

Hersteller Typ

POWER PACK PERFORMANCE 24 201711

Hersteller Artikel Nr.:

201711

Kapazität:

24000 mAh

Länge:

75.5 mm

Höhe inkl. Pole:

152 mm

Breite:

275 mm

Gewicht:

463 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.500 kg

schnell laden, unterwegs laden: Der externe Akku versorgt Smartphone, Tablet, Bluetooth-Lautsprecher und andere mobile Geräte mit Strom – egal ob im Büro, Flugzeug oder am Strand, Power Pack sorgt für den Energieschub unterwegs, optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co, zertifizierte Zellen für höchste Qualität und sicheres Laden: Überlade-, Überspannungs-, Überhitzungs- und Kurzschluss-Schutz, klein und leicht: Das mobile Ladegerät passt in jede Tasche und ins Handgepäck, maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte, z.B. Smartwatch, Digitalkamera oder Bluetooth-Kopfhörer, eine Ladung des leistungsstarken Akkupacks reicht, um zum Beispiel das Samsung Galaxy S21+ 200 Stunden länger zu nutzen, über den USB-C-Anschluss ist das Power Pack in 13 Stunden vollgeladen, integriertes LED-Display: zeigt genau von 1 bis 100 Prozent, wie viel Power noch zur Verfügung steht, Eingang: USB-C, 3 Ausgänge: 1x USB-C, 2x USB-A