Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Radio 10W DAB+/FM CD BT DualAlarm USB sw

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 054254

  • Ausführung - Tischradio

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249542540

Sonepar Artikelnummer

121162731

Hersteller Artikelnummer

054254

Hersteller Typ

DR1560CBT 54254

Hersteller Artikel Nr.:

054254

Ausführung:

Tischradio

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

2.854 kg

''Digitalradio mit DAB/DAB+ und FM-Empfang, CD/MP3-Player und Bluetooth. Dank dem Bluetooth-Receiver (RX) können Sie die Musik von Smartphone, Tablet, Notebook und PC unkompliziert auf Ihr Gerät streamen, mit CD-Schublade gerät Ihre CD-Sammlung nicht in Vergessenheit, Hörgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+, aber auch mit konventionellem FM-Empfang, Start in den Tag mit Ihrem Lieblingssender und zwei Alarm-Speicherplätzen: für beide Weckzeiten einstellbar, ob der Alarm nur einmalig, täglich, an Werktagen oder am Wochenende aktiv sein soll, USB-Anschluss Typ A zur Wiedergabe von externen Datenträgern, z.B. USB-Stick, MP3-Player, mit den zwei Direktwahltasten können Sie Ihre Lieblingssender speichern und direkt ohne Suchen aufrufen, für alle, die ohne Aufwand einfach nur Radio hören wollen: Drehregler für intuitive Bedienung, Hörgenuss auf dem neusten Stand der Technik: rauschfrei und digital mit DAB/DAB+ FM/DAB/DAB+, rauschfreier Hörgenuss im umfangreichen DAB+-Senderangebot, je 30 lokale Favoritenspeicherplätze für FM und DAB/DAB+, CD-Laufwerk (CDDA/MP3/WAV/WMA), Anschlüsse: Netzanschluss, USB-A (Wiedergabefunktion), Aux-In (3,5 mm, Kopfhöreranschluss, Konnektivität: Bluetooth-Receiver (RX): Class 1, A2DP/AVRC, Technische Informationen: Netzanschluss von 100 - 240 V für weltweiten Einsatz mit länderspezifischem Adapter, 2.4''-Display (Farb-TFT), Stereolautsprecher 2x5W (rms), Sonstiges: zwei Alarm-Speicherplätze, Unterstützte Sprachen: EN, DE, DA, NL, FI, FR, IT, NO, PL, PT, ES, SV, TR, CS, SK, Verbraucherhinweis: DAB/DAB+, Die DAB/DAB+-Versorgung wird in zahlreichen Ländern ausgebaut. Informieren Sie sich gegebenenfalls im Internet oder Fachhandel über die derzeitige Ausbausituation. Eine grobe Übersicht über den weltweiten Netzausbau finden Sie auf www.worlddab.org, Bluetooth-Streaming ist mit nahezu allen Smartphones und Tablets möglich, die über ein Bluetooth-Modul verfügen. Ein umfangreiches Handbuch finden Sie unter www.hama.com/00054254.''