Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Radio 6W FM/DAB+ DualAlarm Update via USB schwarz

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Radio 6W FM/DAB+ DualAlarm Update via USB schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 54872

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 2

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007249548726

Sonepar Artikelnummer

120577761

Hersteller Artikelnummer

54872

Hersteller Typ

DR1400 DIGITALRADIO 54872

Hersteller Artikel Nr.:

54872

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

2

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Stromnetz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

1.613 kg

Musik ohne Grenzen garantiert dieses Digitalradio - von afrikanischen Rhythmen bis zu rassigem Zumba ist dank DAB+ in bester Qualität alles möglich. Und wer gleich morgens mit seinem Lieblingssender in den Tag starten möchte, kann sich davon wecken lassen.