HAMA - Reiseadapter Typ A+B 3-pol. F.Ger. aus Amerika und Kanada

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223458
Art der Buchse - sonstige
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 100 .. 250 V
Nennstrom - 15 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443499172
Sonepar Artikelnummer
121127216
Hersteller Artikelnummer
223458
Hersteller Typ
REISESTECKER 223458
Hersteller Artikel Nr.:
223458
Art der Buchse:
sonstige
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
100 .. 250 V
Nennstrom:
15 A
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
Nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
Nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (Typ C):
Nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 11) (Typ J):
Nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 12) (Typ J):
Nein
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Typ 23) (Typ J):
Nein
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
Nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 11):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
Nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Ja
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
Ja
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.072 kg


