HAMA - Reiseadapter Typ B, 3-polig, für USA, Kanada, Karibik und Ostasien

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223485
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.091 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443553652
Sonepar Artikelnummer
121410642
Hersteller Artikelnummer
223485
Hersteller Typ
REISEADAPTER Typ B 3-POLIG FÜR US
Hersteller Artikel Nr.:
223485
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.091 kg
Ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten in Ländern mit amerikanischem Steckdosensystemen. Kompakter Reisestecker für Reisende aus Europa. Weißes Design-Gehäuse. Stecker (15 A/250V) einsetzbar in Bahamas, Barbados, Bermuda, Costa Rica, Dominikanische Republik, Haiti, Jamaika, Kanada, Kolumbien, Kuba, Mexiko, Philippinen, Saudi-Arabien, Tahiti, Taiwan, USA, Venezuela. Zum Anschluss von 2- und 3-poligen elektrischen Geräten mit Schutzkontakt-, Konturen- oder Eurostecker. Zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geräten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeräten, auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet. Geeignet für Eingangsspannungen von 100V – 250V. Zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ B. Für Geräte mit Steckertyp C und F. Verbraucherhinweis: In vielen Gegenden Japans sind Wand-Steckdosen vom Typ B (3-polig mit Schutzkontakt) nicht üblich – somit passen hier nur Reisestecker mit Stecker-Typ A (2-polig ohne Schutzkontakt). Mit diesem Reisestecker findet keine Umwandlung (Transformation) der elektrischen Spannung bzw. keine Änderung der Netzfrequenz statt. Kontrollieren Sie die Kompatibilität Ihres Gerätes, bevor Sie es an die Steckdose anschließen. Das Produkt ist nur für die vorübergehende Verwendung vorgesehen und nicht auf den Betrieb mit anderen Adaptern ausgelegt. Nicht sicher, ob der Adapter zum Reiseziel passt? Mit dem Travelplugs Assistant auf der Hama-Homepage finden Sie den passenden Stecker.


