HAMA - Reiseadapter Typ E/F Welt nach Europa 3-pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223454
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 100 .. 250 V
Nennstrom - 15 A
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443494030
Sonepar Artikelnummer
121055539
Hersteller Artikelnummer
223454
Hersteller Typ
REISESTECKER UNIVERSELL-D 223454
Hersteller Artikel Nr.:
223454
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
100 .. 250 V
Nennstrom:
15 A
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
Ja
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.433 kg


