HAMA - Reiseadapter Typ E und F, 3-polig, universal, Welt nach Europa, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223462
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.098 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443560391
Sonepar Artikelnummer
121410644
Hersteller Artikelnummer
223462
Hersteller Typ
REISEADAPTER TYP E UND F 3-POLIG
Hersteller Artikel Nr.:
223462
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.098 kg
Ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten mit abweichenden Steckertypen in Ländern mit deutschem und französischem Steckdosensystemen. Kompakter Reiseadapter für Reisen in Europa. In den meisten europäischen Ländern einsetzbar: Österreich, Belgien, Kroatien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Island, Norwegen, Spanien, Schweden und in vielen weiteren Ländern. Adaptiert von US-, UK-, Australien-, China-, Italien-, Schweiz-Stecker auf europäische 3-Pol-/Schutzkontakt-Steckdosen. Zur Verwendung mit geerdeten und ungeerdeten Geräten wie Kameras, Rasierer und Smartphone-Ladegeräten, auch für leistungsstarke Geräte wie Laptops und Reiseföhns geeignet. Geeignet für Eingangsspannungen von 100V – 250V. Zur Verwendung mit Steckdosen vom Typ E und F. Für Geräte mit Steckertyp A, B, G, I, J und L. Verbraucherhinweis: Eine Umwandlung (Transformation) der elektrischen Spannung bzw. eine Änderung der Netzfrequenz findet nicht statt. Kontrollieren Sie die Kompatibilität Ihres Gerätes, bevor Sie es an die Steckdose anschließen. Das Produkt ist nur für die vorübergehende Verwendung vorgesehen und nicht auf den Betrieb mit anderen Adaptern ausgelegt. Nicht sicher, ob der Adapter zum Reiseziel passt? Mit dem Travelplugs Assistant auf der Hama-Homepage finden Sie den passenden Stecker.


