HAMA - Reiseadapter Typ G, 3-polig, für England, Commonwealth und UK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 223486
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443559272
Sonepar Artikelnummer
121410330
Hersteller Artikelnummer
223486
Hersteller Typ
Reiseadapter Typ G, 3-polig, für En
Hersteller Artikel Nr.:
223486
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.107 kg
ermöglicht den Anschluss von Elektrogeräten in Ländern mit britischem Steckdosensystemen, kompakter Reisestecker für Reisende aus Europa, weißes Design-Gehäuse, Stecker (7A/250V) einsetzbar in Großbritannien, Hongkong, Jordanien, Irland, Katar, Kenia, Macau, Malaysia, Malediven, Malta, Mauritius, Saudi-Arabien, Seychellen, Singapur, Vereinigte Arabische