HAMA - Reparatur-Set: 7 verschied.Flicken Raupapier Kleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178130
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 40169997
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4003115069418
Sonepar Artikelnummer
120552507
Hersteller Artikelnummer
178130
Hersteller Typ
FAHRRAD-FLICKSET 178130
Hersteller Artikel Nr.:
178130
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.024 kg
zur Reparatur von Fahrrad-Schläuchen, Set bestehend aus: 7 verschiedenen Flicken (6x Ø 2,5 cm und 1x 5,0 x 2,5 cm), 1x Raupapier mit Spezial-Gummipad, 1x Vulkanisier-Flüssigkeit, 5 g, in praktischer PP-Box zur Aufbewahrung


