Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - SAT-Anschlusskabel Quick-F 100dB vergoldet 1.5m ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - SAT-Anschlusskabel Quick-F 100dB vergoldet 1.5m ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205034

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443488336

Sonepar Artikelnummer

121197075

Hersteller Artikelnummer

205034

Hersteller Typ

SAT-ANSCHLUSSKABEL 1.2M 205034

Hersteller Artikel Nr.:

205034

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

100 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.088 kg

zur Übertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV, Quick-F-Stecker lassen sich unkompliziert auf die Buchse stecken, ohne schrauben zu müssen, ideal bei häufigem Standortwechsel, Schirmungsmaß von 100 Dezibel (extrem dichtes Geflecht + zweilagige Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen, hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität, dreifache Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen, vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung, Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung, optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch, für Geräte mit F-Anschluss