Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - SAT-Anschlusskabel Quick-F 100dB vergoldet 3M ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - SAT-Anschlusskabel Quick-F 100dB vergoldet 3M ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 205035

  • Kabeltyp - Antennenkabel

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - F-Quick

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - F-Quick

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443488343

Sonepar Artikelnummer

121197076

Hersteller Artikelnummer

205035

Hersteller Typ

SAT-ANSCHLUSSKABEL 3M 205035

Hersteller Artikel Nr.:

205035

Kabeltyp:

Antennenkabel

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

F-Quick

Steckverbindertyp Anschluss 2:

F-Quick

Farbe:

weiß

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Schirmungsmaß:

100 dB

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85442000

Gewicht:

0.146 kg

zur Übertragung des Audio- und Videosignals zwischen z.B. Antennendose, SAT-Receiver und TV, Quick-F-Stecker lassen sich unkompliziert auf die Buchse stecken, ohne schrauben zu müssen, ideal bei häufigem Standortwechsel, Schirmungsmaß von 100 Dezibel (extrem dichtes Geflecht + zweilagige Schirmungsfolie) zum Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen, hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität, dreifache Abschirmung für eine sehr gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen, vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung, Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung, optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch, für Geräte mit F-Anschluss