Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Schaltnetzteil 1000mA 12W max.12V 8Adapt. einstellbar

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Schaltnetzteil 1000mA 12W max.12V 8Adapt. einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 223614

  • Anschlussart - Stecker

  • Stabilisiert - Nein

  • Montageart - Steckdose

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443487254

Sonepar Artikelnummer

121022438

Hersteller Artikelnummer

223614

Hersteller Typ

SCHALTNETZTEIL 223614

Hersteller Artikel Nr.:

223614

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

Nein

Montageart:

Steckdose

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.242 kg

Steckernetzteil für elektronische Geräte mit Gleichspannungseingang, z.B. portabler CD-Player, Radio, Lichterketten, Kinderspielzeug, digitaler Bilderrahmen, Werkzeug, Router, Schreibtischlampe wie auch batteriebetriebene Geräte, ideal als Ersatz- oder Zweit-Netzgerät