Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Schnellladegerät 5Ports GaN 4xUSB-C 1xUSB-A PD 240W sw

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Schnellladegerät 5Ports GaN 4xUSB-C 1xUSB-A PD 240W sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201977

  • Anzahl der ausgehenden Anschlüsse - 5

  • Geeignet für Starterbatterien - Nein

  • Geeignet für Industriebatterien - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443532916

Sonepar Artikelnummer

121197054

Hersteller Artikelnummer

201977

Hersteller Typ

SCHNELLLADEGERÄT 201977

Hersteller Artikel Nr.:

201977

Anzahl der ausgehenden Anschlüsse:

5

Geeignet für Starterbatterien:

Nein

Geeignet für Industriebatterien:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.490 kg

an der 5in1-Ladestation laden Sie bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig, an den Buchsen, welche die Schnellladetechnologien Power Delivery und Qualcomm Quick Charge™ 3.0 unterstützen, sind Smartphone, Tablet, Laptop und Power Pack in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose geladen, perfekt für Tablets und Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben, leistungsstarkes GaN-Ladegerät: Höchste Effizienz mit einer geringen Wärmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – Komponenten aus Galliumnitrid machen es möglich, unterstützt die Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien, Power für fünf: Mehrfach-USB-Ladegerät mit fünf Ports, um fünf Geräte gleichzeitig zu laden, z.B. das Smartphone am Qualcomm-Anschluss, Tablet, Power Pack und zwei weitere Handys, maximale Kompatibilität: Power Delivery und Qualcomm Quick Charge™ 3.0 lassen sich universal einsetzen, somit für Laptops, Smartphones, Tablets und PowerPacks geeignet, intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz, optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co, angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen, robustes Schnelllade-Netzteil: hochwertiges USB-Ladegerät für langlebige Nutzung, abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Technologie, max. Ausgangsleistung: 240 Watt, dank 1,5 m langem Netzkabel Wunsch-Platzierung möglich, z. B. im Regal oder auf der Kommode im Flur, flexibles USB-Ladegerät mit Mehrfach-Funktion im schlanken Multiport-Design, Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter Verbraucherhinweis: Ob Ihr Smartphone PD (Power Delivery)- oder Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.