Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Schnellladegerät GaN 2xUSB-C 1xUSB-A PD 100W ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Schnellladegerät GaN 2xUSB-C 1xUSB-A PD 100W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201997

  • Leistung - 100 W

  • Höhe - 44 mm

  • Breite - 34 mm

  • Tiefe - 76 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443514073

Sonepar Artikelnummer

121197035

Hersteller Artikelnummer

201997

Hersteller Typ

SCHNELLLADEGERÄT 201997

Hersteller Artikel Nr.:

201997

Leistung:

100 W

Höhe:

44 mm

Breite:

34 mm

Tiefe:

76 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.255 kg

volle Power für bis zu drei Geräte gleichzeitig: mit dem GaN-Schnelllader Laptop, Handy, Tablet und Co in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose laden – Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstützt zusätzlich Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0, werfen Sie den Turbo an: Das Schnellladegerät lädt mit einer vielfach höheren Ladeleistung als ein herkömmliches 5-Watt-Ladegerät – Ladegeschwindigkeit mit Power Delivery bis 100 Watt, mit Qualcomm Quick Charge™ bis 18 Watt, leistungsstarkes GaN-Ladegerät: Höchste Effizienz mit einer geringen Wärmeentwicklung und das im kompakten und leichten Design – Komponenten aus Galliumnitrid machen es möglich, perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben, Power für drei: hochwertiges Mehrfach-USB-Ladegerät mit drei Ports, um bis zu drei Geräte gleichzeitig zu laden, z.B. Handy, Laptop, Tablet oder Power Pack, maximale Kompatibilität: Power Delivery lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet, unterstützt die Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, perfekter Schnellladestecker für unterwegs und zuhause: kleines und leichtes Netzteil, das in jede Tasche und ins Handgepäck passt und durch seine kompakte Bauform keine weiteren Steckdosen blockiert, optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co, angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen, intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz, abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, max. Ausgangsleistung: 100 Watt – Universal-Ladegerät zum schnellen Aufladen von Handys und vielen weiteren Geräten per USB-A- und USB-C-Schnittstelle, Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter Verbraucherhinweis: Ob Ihr Smartphone PD (Power Delivery)-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller. Der integrierte Lade-IC passt die Belegung des USB-Anschlusses an das angeschlossene Gerät an. Dadurch können Geräte aller Marken mit maximaler Geschwindigkeit geladen werden. Das Gerät liefert eine Gesamtladeleistung von 100 W, jeder USB-C-Port liefert eine Ladeleistung von max. 100 W, der USB-A-Port liefert eine Ladeleistung von max. 18 Watt. Werden mehrere Geräte gleichzeitig angeschlossen, teilt sich die Ladeleistung entsprechend auf.