Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Schnellladegerät USB-C Super-Mini-Charger PD 25W ws

HAMA
kopierenkopieren
HAMA - Schnellladegerät USB-C Super-Mini-Charger PD 25W ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201981

  • Leistung - 25 W

  • Höhe - 27.5 mm

  • Breite - 27.5 mm

  • Tiefe - 29 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443522375

Sonepar Artikelnummer

121197034

Hersteller Artikelnummer

201981

Hersteller Typ

SCHNELLLADEGERÄT 201981

Hersteller Artikel Nr.:

201981

Leistung:

25 W

Höhe:

27.5 mm

Breite:

27.5 mm

Tiefe:

29 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.063 kg

besonders kompakter Ladeadapter mit der Schnellladetechnologie Power Delivery, unterstützt zusätzlich Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0: so laden Sie Ihr Smartphone in Höchstgeschwindigkeit über die Steckdose, perfekt für Smartphones mit hoher Ladeleistung: Geräte in High-Speed laden, in 30 Minuten auf 60 %, ideal für Geräte der neueren Generation, da diese häufig keine Ladegeräte mehr beim Kauf inklusive haben, maximale Kompatibilität: Power Delivery lässt sich universal einsetzen, somit für Smartphones, AirPods, Tablets und Power Packs geeignet, unterstützt die Qualcomm Quick Charge™ 2.0/3.0-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, superkompakte Bauform, volle Power: Platzsparendes System-on-Chip-Design ermöglicht ein ultrakleines und leichtes Ladegerät ohne Kompromisse bei der Leistung, intelligenter Chipsatz für sicheres Laden: Überlast-, Überstrom- und Kurzschluss-Schutz, IC mit Temperaturschutz, optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer, angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen, hochwertiges USB-Ladegerät für langlebige Nutzung, abwärtskompatibel mit allen Versionen der Power-Delivery- und Qualcomm Quick Charge™ 3.0-Technologie, max. Ausgangsleistung: 25 Watt – das Universal-Ladegerät liefert die empfohlene Leistung zum schnellen Aufladen der Samsung-Galaxy-Serie, passt auch für Smartphones anderer Hersteller, Schnellladestecker für unterwegs: extra kleines und leichtes USB-C-Ladegerät, passt in jede Tasche und ins Handgepäck, kompakte Bauform blockiert keine weiteren Steckdosen, Netzanschluss von 100–240V geeignet für weltweiten Einsatz in Verbindung mit länderspezifischem Adapter Verbraucherhinweis: Ob Ihr Smartphone PD (Power Delivery)-fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.