Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAMA - Smart Home Fensterkontakt, für Türen, Fenster, Garagen, Zigbee, magnetisch

HAMA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 176663

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85269200

  • Gewicht - 0.122 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047443527639

Sonepar Artikelnummer

121410655

Hersteller Artikelnummer

176663

Hersteller Typ

SMARTER TÜR-/FENSTER-KONTAKT

Hersteller Artikel Nr.:

176663

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.122 kg

Tür auf, Tür zu: Egal ob Tür, Fenster, Garagentor oder Süßigkeitendepot – mit dem smarten Fensterkontakt wissen Sie sofort, wo etwas geöffnet ist, was geschlossen sein soll – das hilft z.B. beim energiesparenden Heizen und beim Einbruchschutz. Smarter Fensterkontakt, smarte Heizungssteuerung: Ist der Fenstersensor mit einem smarten Heizungsthermostat über eine Automation verknüpft, regelt die Heizung herunter, sobald Sie ein Fenster öffnen – so sparen Sie Heizkosten. Gesundes Raumklima mit dem Tür- und Fenstersensor: Zu langes Stoßlüften und eine ausgekühlte Wohnung sind mit dem Kontaktsensor passé, denn Sie werden nach einer von Ihnen in der App festgelegten Zeit daran erinnert, dass Fenster und Türen noch geöffnet sind. Niemand da, aber Tür oder Fenster öffnet sich: Mit dem Fensteralarm kann sich niemand einfach so Zutritt in Ihr Zuhause verschaffen, denn sobald sich an Fenster und Türen etwas tut, bekommen Sie eine Push-Nachricht aufs Handy oder die damit verknüpfte Sirene schrillt. Schritt für Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Home-App und dem Fensterkontakt lassen sich viele Automationen für ein sicheres und komfortables Zuhause mit anderen Smart-Home-Produkten programmieren, z.B. mit smarter Alarmsirene, WLAN-Lampe, Überwachungskamera. Ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Home-App können Sie von überall den Status von Fenstern, Türen und Co. abfragen und haben so jederzeit Kontrolle über Ihr Zuhause. Ob Amazon Alexa, Google Assistant oder Apple Siri: Per Sprachbefehl komfortabel von der Couch abfragen, ob das Fenster im Bad noch geöffnet ist. Als Türkontakt oder Fenstersensor zur Einbindung ins eigene WiFi-Netzwerk über die kostenlose App ''Hama Home''. Gateway erforderlich: einfach über den Hama Smart-Home-Hub oder Zentrale der Hama Heizungssteuerung hinzufügen. Mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geräten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen: z.B. in Kombination mit einer smarten LED-Lampe brennt das Licht nur so lange in einem Kellerraum, wie die Tür geöffnet ist oder wenn die Balkontür geöffnet wird, geht das Licht aus, damit abends keine Stechfliegen in die Wohnung kommen. Bohrfreie Montage: einfach mit den beiliegenden Klebepads jeweils am Flügelrahmen und am Blendrahmen anbringen, die beiden Teile des Fensterkontakts sind magnetisch. Erweiterbar um beliebig viele Kontaktsensoren. Geringer Verbrauch: Batterielaufzeit ca. 2,5 Jahre. Spannungsversorgung über Batterien. Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 8.1 und iOS 16.1 oder höher. Verbraucherhinweis: Um den smarten Fensterkontakt ins WiFi-Netzwerk einzubinden, ist ein Zigbee-fähiger Smart-Home-Hub notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten), z.B. Hama Smart-Home-Hub oder die Zentrale der Hama Heizungssteuerung. Amazon Alexa/Google Assistant: Dazu muss der sogenannte Alexa-Skill ''Hama Home'' in der Alexa-App/''Hama Home''-Dienst in der Google Home App aktiviert werden. Hier wird dann das Benutzerkonto der Hama Home-App mit Alexa/Google verbunden. Oder Sie verwenden einen Matter-fähigen Smart-Home-Hub wie 00176637. Das ermöglicht, die Geräte per Sprachsteuerung zu steuern (Ein-/Ausschalten).