HAMA - Smartwatch 16.2-20.4cm 1.65'' HF BT Tel. Schlafan. IP68 rose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178615
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - rosa
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443523426
Sonepar Artikelnummer
121197070
Hersteller Artikelnummer
178615
Hersteller Typ
SMARTWATCH 5000 178615
Hersteller Artikel Nr.:
178615
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
rosa
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.111 kg
Wearable mit vielen Talenten: Ob Sie Ihren Alltag besser strukturieren, Ihren gesunden Lebensstil verstärken oder mehr Sport treiben möchten – mit dieser Smartwatch haben Sie auf jeden Fall einen kommunikativen Alleskönner am Handgelenk, swipen wie am Smartphone: bedienfreundliches, vollfarbiges 1,65"-Full-Touch-TFT-Display für einen schnellen Überblick über alle Funktionen, gemacht für die Herausforderungen des Alltags: Job, Familie, Sport – die sportliche, aber dezente Fitnessuhr matcht zu allem, was der Tag so mit sich bringt, Sprachassistent: vom Handgelenk aus Anrufe starten, Nachrichten beantworten oder Siri und Google Assistant fragen – Smartwatch greift direkt auf den Sprachassistenten des Handys zu, Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch checken – auch E-Mails, Instagram etc., egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 für viele Aktivitäten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln, Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 100 Sportarten auswählen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten, Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzähler, mit Schlaftracker: überwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualität, jede Funktion getestet: Die App "Hama FIT Move" wurde in Deutschland qualitätssicherungs-geprüft, eine Akkuladung genügt: 5 bis 7 Tage Laufzeit je nach Nutzung – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen, 20 Sportarten direkt auf der Sportuhr speichern, Tagesziele und schnelles Training mit Timer oder Stoppuhr, z.B. 15 Minuten Treppen laufen oder kurze Sprints, Trainingsprotokoll z.B. mit Herzfrequenz, Dauer, Kalorienverbrauch und Geschwindigkeit, App-kompatibel: mit Google Fit, Apple Health und Strava noch mehr Analysen erhalten, Displayhelligkeit einstellbar: im Sonnenlicht und Dunkeln gut zu lesen, personalisierbare Display-Designs: über 100 Ziffernblätter, eigene Hintergrundbilder, Armbewegung nach oben aktiviert das Display, sanft per Vibration geweckt werden, integrierte Wettervorhersage: nicht mehr von Regen oder Schnee überrascht werden, Erinnerung z.B. für Zyklus, genügend Wasser trinken, Bewegung, Warnung bei niedriger Blutsauerstoffsättigung, mit Kalender, Nicht-Stören-Modus: fokussierte Arbeit und Workouts, verlegtes Handy über Suchfunktion finden, Entspannen: Atemtraining bei Stress, besser zur Ruhe kommen, Zyklusprotokoll: Details zum Menstruationszyklus, um z.B. Trainingseinheiten darauf abzustimmen und effektiver sowie körperbewusster zu trainieren, Handykamera-Fernauslöser, Magnetic Charge: Smartwatch-Ladekabel liegt bei, stylisches Sportarmband: lässt sich angenehm tragen, auch bei besonders intensiven Sporteinheiten Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 6.0 und IOS 9.0 oder höher Verbraucherhinweis: Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen. Nach längerem Tragen/Schwimmen mit leicht feuchtem Tuch reinigen.


