HAMA - Smartwatch 16.3-20.4cm 1.65'' HF GPS BT Tel.Funkt. IP68 bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178621
Ausführung - sonstige
Grundfarbe - blau
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85176200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047443523624
Sonepar Artikelnummer
121197068
Hersteller Artikelnummer
178621
Hersteller Typ
SMARTWATCH 6010 178621
Hersteller Artikel Nr.:
178621
Ausführung:
sonstige
Grundfarbe:
blau
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.075 kg
Wearable mit vielen Talenten: Diese Smartwatch ist der Coach an Ihrer Seite für Ihr Ausdauertraining – ob sportliche Herausforderung oder Hobbysportler, mit der Überwachung Ihrer Körperfunktionen optimieren Sie Ihr Training, extragroßes Full-Touch-Display mit lebendigen Farben: optimiertes, übersichtliches, vollfarbiges 1,65"- TFT-Display für leichte Bedienung, schnellen Überblick und hervorragende Sicht auch bei schlechten Lichtverhältnissen, sportlich und schlicht: formschöner und funktionaler Look macht die Fitnessuhr perfekt für Training und Alltag, Routenerfassung weltweit: GLONASS, GALILEO, BEIDOU, GPS – gleichzeitige Unterstützung mehrerer globaler Navigationssatellitensysteme für noch schnellere und genauere Positionsbestimmung, einfach telefonieren: an der Uhr Anrufe tätigen und annehmen – spontan freisprechen ohne Handy, z.B. beim Kochen, Sport, unterwegs, Sprachassistent: vom Handgelenk aus Anrufe starten, Nachrichten beantworten oder Siri und Google Assistant fragen – Smartwatch greift direkt auf den Sprachassistenten des Handys zu, Vibration und Displayanzeige: WhatsApp-Nachrichten direkt auf Smartwatch checken – auch E-Mails, Instagram etc., egal ob Regen oder Pool: wasserdichte Smartwatch mit Schutzklasse IP68 und 3 ATM für viele Aktivitäten im und am Wasser geeignet – ob Schwimmen, Schnorcheln oder Segeln, Krafttraining, Tennis oder Yoga: unter 100 Sportarten auswählen und darauf abgestimmte Auswertungen erhalten, Laufuhr für alle: Laufkurse je nach Fitnessgrad – schrittweise fit werden, Pulsuhr mit vielen Messwerten: u.a. Herzfrequenz in Ruhe- und Schlafphasen, Stresslevel, Blutsauerstoffmessung, Kalorienverbrauch, Schrittzähler, effektiv trainieren: Maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max), aerober Trainingseffekt und Herzratenvariabilität bilden mit empfohlener Erholungszeit eine solide Datenbasis, um das individuelle Training zu planen, analysieren und optimieren, mit Schlaftracker: überwacht Leicht- und Tiefschlaf, REM- (Traumschlaf) und Wachphasen – plus Punktzahl zur Bewertung der Schlafqualität, mit Sound auspowern: Musik vom Smartphone per Fitness-Uhr steuern, z.B. Start/Stopp, Titel vor und zurück, u.a. Spotify, jede Funktion getestet: Die App "Hama FIT Move" wurde in Deutschland qualitätssicherungs-geprüft, eine Akkuladung genügt: 5 bis 7 Tage Laufzeit je nach Nutzung – nach 2,5 Stunden wieder vollgeladen, 12 Sportarten direkt auf der Sportuhr speichern, Tagesziele und schnelles Training mit Timer oder Stoppuhr, z.B. 15 Minuten Treppen laufen oder kurze Sprints, Trainingsprotokoll z.B. mit Herzfrequenz, Dauer, Kalorienverbrauch und Geschwindigkeit, App-kompatibel: mit Google Fit, Apple Health und Strava noch mehr Analysen erhalten, Displayhelligkeit einstellbar: im Sonnenlicht und Dunkeln gut zu lesen, personalisierbare Display-Designs: über 100 Ziffernblätter, eigene Hintergrundbilder, Armbewegung nach oben aktiviert das Display, sanft per Vibration geweckt werden, integrierte Wettervorhersage: nicht mehr von Regen oder Schnee überrascht werden, Erinnerung z.B. für Zyklus, genügend Wasser trinken, Bewegung, Warnung bei niedriger Blutsauerstoffsättigung, mit Kalender, Nicht-Stören-Modus: fokussierte Arbeit und Workouts, Telefonsuchfunktion: verlegtes Handy wiederfinden, Entspannen: Atemtraining bei Stress, besser zur Ruhe kommen, Handykamera-Fernauslöser, Magnetic Charge: Smartwatch-Ladekabel liegt bei, hoher Tragekomfort: Sportarmband liegt angenehm am Handgelenk und ist besonders für intensive Sportarten geeignet Systemvoraussetzungen: Betriebssystem: Android 6.0 und IOS 9.0 oder höher Verbraucherhinweis: Nach dem Schwimmen: Entwässerungsfunktion nutzen. Nach längerem Tragen/Schwimmen mit leicht feuchtem Tuch reinigen.


